Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch Glasfasergeflecht 5 m x 8 mm weiß, Delock® [18932]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzschlauch Glasfasergeflecht 5 m x 8 mm weiß, Delock® [18932]
Schutzschlauch Glasfasergeflecht 5 m x 8 mm weiß, Delock® [18932]
Schutzschlauch Glasfasergeflecht 5 m x 8 mm weiß, Delock® [18932]
Schutzschlauch Glasfasergeflecht 5 m x 8 mm weiß, Delock® [18932]
Artikel-Nr.:
     767-DE-6961
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18932
EAN/GTIN:
     4014619313327
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch 5m
Beschreibung:
Dieser Schutzschlauch aus Glasfasergeflecht von Delock wird zum Schutz vor hohen Temperaturen und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten angewendet. Außerdem eignet sich der Schutzschlauch auch zum Bündeln von freiliegenden Kabeln, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen.

Ausgezeichnete Beständigkeit
Der Schutzschlauch zeichnet sich durch seine hohe Abriebbeständigkeit und Hitzebeständigkeit aus.

Einfache Anwendung
Die Verwendung erfolgt durch einfaches Hindurchschieben der Kabel und Leitungen.

Wiederverwendbar
Die Kabel und Leitungen können mehrmals hinzugefügt oder entfernt werden.

Schneidbar
Mit Hilfe eines Heißschneidegerätes kann die Länge des Schutzschlauches individuell gekürzt werden.

Spezifikation:
- Länge: ca. 10 m
- Durchmesser: ca. 8 mm
- Betriebstemperatur: -60 °C ~ 200 °C
- Wiederverwendbar
- Material: Glasfaser
- Feuerwiderstandsklasse: 94V-2, VW-1
- Farbe: weiß

Packungsinhalt:
- Schutzschlauch Glasfasergeflecht
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, delock kabelschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,76*
€ 8,35*
€ 6,78*
ab € 5,82*
€ 8,43*
Lager 767
10
€ 9,90*
ab € 6,76*
€ 9,77*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,89*
€ 17,01*
€ 3,50*
ab € 19,13*
€ 26,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.