Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway WHP Madrid WLAN 180x66cm 120Düsen 4P. rund beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bestway WHP Madrid WLAN 180x66cm 120Düsen 4P. rund beige
Bestway WHP Madrid WLAN 180x66cm 120Düsen 4P. rund beige
Artikel-Nr.:
     832-434533
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     60055
EAN/GTIN:
     6941607309216
Suchbegriffe:
Whirlpool
Whirlwanne
whirlpool
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 348,16*
€ 416,48*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 385,45*
€ 461,84*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,84*
€ 549,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,33*
€ 525,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,71*
€ 505,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,45*
€ 458,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bestway
60085
ab € 375,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.