Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkReality VRX G1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkReality VRX G1
Lenovo ThinkReality VRX G1
Artikel-Nr.:
     832-433731
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     12DE0000GE
EAN/GTIN:
     0197529020180
Suchbegriffe:
VR-Brille
VR-Headset
Virtual Reality Brille
Virtual Reality Headset
Ihr virtueller Arbeitsplatz ist jetzt überall
Das zukunftsfähige ThinkReality VRX Headset mit Qualcomm® Snapdragon™ XR2+ Gen 1 Chipsatz ist Ihr Einstieg in das Unternehmens-Metaverse. Es bietet immersive Erlebnisse und ermöglicht das Bewegen und Manipulieren virtueller Objekte in simulierten Hochrisikoumgebungen für das Training von technischen und Wartungsfähigkeiten. Zusammenarbeit und Innovation sind weniger denn je durch den physischen Ort beschränkt und Support und Service von Lenovo für ThinkReality VRX Headsets sind weltweit verfügbar.

Erleben Sie echten Komfort und volle Performance
Komfort war bei der Entwicklung unseres ThinkReality VRX Headsets eine der entscheidenden Anforderungen. Das Ergebnis ist ein schlankeres Profil als bei den vorherigen Generationen aufgrund einer fortschrittlichen optischen Konstruktion mit neuen, besonders flachen Linsen, die Volumen und Gewicht reduzieren. Die Größe ist einstellbar und der hintere Akku fungiert als Gegengewicht, sodass sich das Headset auf Ihrem Kopf leicht und balanciert anfühlt. Dadurch werden längere VR-Sitzungen für Training, Zusammenarbeit oder Design noch komfortabler.

Hochauflösendes Display mit optischem 6DoF-Tracking über 4 Kameras
Das ThinkReality VRX Display bietet eine hohe Auflösung von 2.280 x 2.280 pro Auge. Vier Kameras an der Vorderseite ermöglichen 6DoF-Tracking, sodass Sie virtuelle Objekte bewegen und manipulieren können – für eine neue Dimension in immersivem Training, Zusammenarbeit, 3D-Design und Entwicklung. Die Passthrough-Technologie ermöglicht MR-Anwendungen, sodass Sie 3D-Grafiken über Bilder aus der realen Welt legen können, um mehr zu erledigen – alles mit nur einem XR-Gerät. Zwei Passthrough-Kameras mit voller Farbe und hoher Auflösung sorgen für eine nahtlose Erfahrung.

Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
weight:
2.475 kg
height:
0.130 m
width:
0.350 m
depth:
0.390 m
Weitere Suchbegriffe: vr brille
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 983,85*
€ 1.066,44*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.026,95*
€ 1.108,73*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.179,03*
€ 1.268,59*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.183,01*
€ 1.271,81*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.207,50*
€ 1.305,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.305,61*
€ 1.553,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.302,96*
€ 1.550,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.274,30*
€ 1.516,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.247,41*
€ 1.484,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.207,50*
€ 1.436,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.