Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 24GB OG - Grafikkarten - NVIDIA GeForce RTX 4090 - 24GB GDDR6X - PCIe 4,0 - 2 x HDMI, 3 x DisplayPort (90YV0IY2-M0NA00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS TUF-RTX4090-24G-OG-GAMING 24GB GDDR6X HDMI DP
ASUS TUF-RTX4090-24G-OG-GAMING 24GB GDDR6X HDMI DP
Artikel-Nr.:
     2753I-8851927
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0IY2-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711387225035
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce

Übersicht

Kurzinfo  ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 24GB OG - Grafikkarten - NVIDIA GeForce RTX 4090 - 24 GB GDDR6X - PCIe 4.0 - 2 x HDMI, 3 x DisplayPort
Gruppe  Videokarten
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90YV0IY2-M0NA00
EAN/UPC  4711387225035

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 24GB OG - Grafikkarten - NVIDIA GeForce RTX 4090 - 24 GB
Gerätetyp  Grafikkarten
Bustyp  PCI Express 4.0
Grafikprozessor  NVIDIA GeForce RTX 4090
Arbeitsspeicher  24 GB GDDR6X
Speichergeschwindigkeit  21 Gbps
Boost-Takt  2550 MHz
CUDA-Kerne  16384
Speicherschnittstelle  384-bit
Max Auflösung  7680 x 4320
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme  4
Schnittstellen  2 x HDMI
3 x DisplayPort
API-Unterstützung  OpenGL 4.6
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.28 cm x 32.59 cm x 14.02 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Grafikkarten
Bustyp  PCI Express 4.0
Grafikprozessor  NVIDIA GeForce RTX 4090
Boost-Takt  2550 MHz
CUDA-Kerne  16384
VR-Unterstützung  Ja
Max Auflösung  7680 x 4320
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme  4
Schnittstellen  2 x HDMI
3 x DisplayPort
API-Unterstützung  OpenGL 4.6
Besonderheiten  Military Class-Komponenten, NVIDIA G-Sync-fähig, umgekehrter Luftstrom, AUTO-EXTREME-Technologie, NVIDIA Ansel, ASUS AURA SYNC-Unterstützung, Dreifachlüfter-Design, Axial-tech Fan Design, Nvidia Studio, NVIDIA Reflex, zwei kugelgelagerte Lüfter, Nvidia Broadcast, 3.2-slot Fan Cooler, Resizable BAR, NVIDIA Ada Lovelace GPU Technologie, Tensor Kerne der 4. Generation, Ray Tracing Kerne der 3. Generation, NVIDIA DLSS 3, belüftetes Exoskelett, HDCP
  
Arbeitsspeicher  
Grösse  24 GB
Technologie  GDDR6X SDRAM
Speichergeschwindigkeit  21 Gbps
Busbreite  384-bit
  
Systemanforderungen  
Erfoderliche Leistungsversorgung  850 W
Zusätzliche Anforderungen  16-poliger PCI Express Gen 5 Leistungsstecker
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Klettverschluss, Sammelkarte
Software inbegriffen  NVIDIA Studio Treiber, ASUS GPU Tweak III, NVIDIA GeForce Game Ready Driver
Kennzeichnung  HDCP 2.3, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1a
Breite  6.28 cm
Tiefe  32.59 cm
Höhe  14.02 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,9 kg
Gerätetyp:
Grafikkarten
Bustyp:
PCI Express 4.0
Grafikprozessor:
NVIDIA GeForce RTX 4090
Boost-Takt:
2550 MHz
CUDA-Kerne:
16384
VR-Unterstützung:
Ja
Max Auflösung:
7680 x 4320
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme:
4
Schnittstellen:
2 x HDMI , 3 x DisplayPort
API-Unterstützung:
OpenGL 4.6
Grösse:
24 GB
Technologie:
GDDR6X SDRAM
Speichergeschwindigkeit:
21 Gbps
Busbreite:
384-bit
Erfoderliche Leistungsversorgung:
850 W
Zusätzliche Anforderungen:
16-poliger PCI Express Gen 5 Leistungsstecker
Zubehör im Lieferumfang:
Klettverschluss, Sammelkarte
Kennzeichnung:
HDCP 2.3, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1a
Breite:
6.28 cm
Tiefe:
32.59 cm
Höhe:
14.02 cm
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, asus geforce, geforce rtx, 4090, asus, geforce, 24gb, gddr6x, gaming, 90yv0iy2m0na00, hdmi, pcie, 90yv0iy2, m0na00, grafikkarten, nvidia, displayport, tufrtx409024goggaming, rtx4090, 24576, 21000, 16384, rtx 4090, edition, 384bit, cuda, cores, 2xhdmi, 24gbhdmidpactive
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.678,42*
€ 1.820,29*
€ 3,50*
ab € 1.735,97*
€ 1.881,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.811,01*
€ 1.954,98*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.820,29*
€ 2.166,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.817,87*
€ 2.163,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.763,41*
€ 2.098,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.724,17*
€ 2.051,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.678,42*
€ 1.997,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.