Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 2U 2x 2.5" hot-swap SAS/SATA drive 2x1000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro 2U 2x 2.5" hot-swap SAS/SATA drive 2x1000W
Supermicro 2U 2x 2.5" hot-swap SAS/SATA drive 2x1000W
Artikel-Nr.:
     832-432852
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-829HE1C4-R1K02LPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
HDD SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 1.267,88*
€ 1.386,84*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.275,74*
€ 1.399,35*
10 Tage
nicht lagernd
€ 35,00*
ab € 1.343,47*
€ 1.472,67*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.399,35*
€ 1.665,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.392,14*
€ 1.656,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.354,15*
€ 1.611,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.321,11*
€ 1.572,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.275,74*
€ 1.518,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.