Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 2U 8x 3.5" hot-swap SAS3/SATA drive 600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro 2U 8x 3.5" hot-swap SAS3/SATA drive 600W
Supermicro 2U 8x 3.5" hot-swap SAS3/SATA drive 600W
Artikel-Nr.:
     832-432830
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-825TQC-600WB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
HDD SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 439,86*
€ 495,08*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 448,80*
€ 507,18*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 465,36*
€ 525,96*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,96*
€ 625,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,79*
€ 620,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,17*
€ 604,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,58*
€ 595,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,36*
€ 553,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.