Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick 512GB Intenso 3.2 Speed Line silber retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Stick 512GB Intenso 3.2 Speed Line silber retail
USB-Stick 512GB Intenso 3.2 Speed Line silber retail
Artikel-Nr.:
     832-432421
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3533493
EAN/GTIN:
     4034303033072
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Speed Line

Leistungsfähiger USB Stick für größte Datenmengen

Schneller Datentransfer und hohe Kapazitäten sind die Eigenschaften, die sie von einem USB Stick erwarten? Der Intenso Speed Line erreicht Datentransferraten von bis zu 70 MB/s und wird in Kapazitäten bis zu 512 GB angeboten. Damit bietet er außerordentlichen Speicherplatz für große Dateien, wie Fotos oder Videos.
Weitere Informationen:
weight:
0.025 kg
height:
0.001 m
width:
0.900 m
depth:
0.120 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,18*
€ 31,42*
€ 6,70*
ab € 27,73*
€ 37,21*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 28,80*
€ 38,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,19*
€ 39,05*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 29,74*
€ 39,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3533494
ab € 9,93*
Zubehör
Intenso
3533491
ab € 7,31*
Zubehör
Intenso
3533470
ab € 3,19*
Zubehör
Intenso
3533492
ab € 15,29*
Zubehör
Intenso
3533480
ab € 3,78*
Zubehör
Intenso
3533490
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.