| |
|
| Artikel-Nr.: 832-432137 Herst.-Nr.: 31210008 EAN/GTIN: 3384123131405 |
| |
|
| | |
| Vier super weiche Schwämmchen zum entfernen von Make-Up und Puder Reinigt und erfrischt das Gesicht auf eine sanfte Weise Aus Naturfasern, angereichert mit Baumwolle und Leinen – sehr hautfreundlich Großporige Struktur Dermatologisch getestet Produktbeschreibung: Calypso – Einzigartige Körperpflegeprodukte für beste Hautpflege. Bei Calypso verstehen wir eine strahlende Haut, gefüllt mit Leben, als die wichtigste Grundlage der Schönheit einer Frau. Wertvoller als jedes Make-Up ist eine frische Ausstrahlung sowie weiche und geschmeidige Haut. Schönheit wird bei Calypso aus einer positiven und selbstbewussten Sichtweise betrachtet. Aus diesem Grund entwickeln wir Produkte, inspiriert von Wellness- und Thalasso-Behandlungen, die Ihnen helfen Ihre natürliche Schönheit offenbaren zu können. Entdecken Sie die einzigartigen Körperpflegeprodukte von Calypso und gönnen Sie sich besondere Pflegemomente und Wohlbefinden – jeden Tag! Die super weichen Calypso Make-Up Remover Schwämmchen eignen sich Ideal zum Entfernen von Make-Up und Puder. Tragen Sie ihre Reinigungslotion auf den feuchten Schwamm auf und führen ihn in kreisenden Bewegungen, mit leichtem Druck, über Ihr Gesicht. Auf diese Weise wird nicht nur sanft das Make-Up entfernt, sondern auch die Durchblutung angeregt. Wiederholen Sie den Vorgang so oft wie nötig, um das gesamte Make-Up zu entfernen. Dank der geschmeidigen Naturfasern ist der Calypso Make-Up Remover besonders hautfreundlich und somit auch für die sensible Haut sowie die Augenpartien geeignet. Das Ergebnis: Spürbar sanfte und reine Haut. Anwendungshinweis: Spülen Sie den Schwamm vor und nach jeder Anwendung gründlich aus und lassen Sie ihn anschließend an der Luft trocknen. Für den hygienischen Gebrauch regelmäßig auswaschen. Bei Bedarf kann der Schwamm bei 60° gewaschen werden.
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.024 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.230 m | depth: | 0.090 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körperpflegeschwamm |
| | |
| |