Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti SFP+ Optical Module 10 Gbps Single-Mode, 20-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti SFP+ Optical Module 10 Gbps Single-Mode, 20-Pack
Ubiquiti SFP+ Optical Module 10 Gbps Single-Mode, 20-Pack
Artikel-Nr.:
     832-432094
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UACC-OM-SM-10G-D-20
EAN/GTIN:
     0810010076953
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
weight:
0.537 kg
height:
0.040 m
width:
0.160 m
depth:
0.205 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 677,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,28*
€ 909,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,49*
€ 901,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,51*
€ 872,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,05*
€ 850,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,00*
€ 805,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.