Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB 3.2 Stick 1 USB-C + Typ-A 16 GB - Metallgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK USB 3.2 Stick 1 USB-C + Typ-A 16 GB - Metallgehäuse
DELOCK USB 3.2 Stick 1 USB-C + Typ-A 16 GB - Metallgehäuse
Artikel-Nr.:
     832-431971
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54073
EAN/GTIN:
     4043619540730
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Dieser USB Speicherstick von Delock kann dazu verwendet werden, um Daten, wie z. B. Fotos, Videos und Musik, zu Speichern und zu Transportieren. Der USB Stick kann wahlweiße über den USB Type-C™ oder USB Typ-A Stecker angeschlossen werden, dazu wird der Innenteil einfach gedreht und rastet dann ein. Dank des stylischen Designs mit Öse kann der kleine USB Speicher zum Transport einfach am Schlüsselbund befestigt werden. Kleiner stabiler Helfer Aufgrund seiner geringen Maße und seines stabilen Metallgehäuses eignet sich dieser Delock USB Stick besonders für unterwegs. Durch die kleine Bauform passt der USB Stick in jede Hosentasche. Abwärtskompatibel Der USB 3.2 Gen 1 Typ-A Stecker ist kompatibel zu seinen Vorgängern USB 3.0, USB 2.0 und USB 1.1, so dass der Speicherstick auch an einem USB 2.0 oder USB 1.1 Port angeschlossen werden kann. Dabei entspricht die Datentransferrate der jeweiligen Spezifikation.
Weitere Informationen:
weight:
0.015 kg
height:
0.020 m
width:
0.080 m
depth:
0.080 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 7,84*
€ 11,54*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,89*
€ 11,62*
€ 6,70*
ab € 8,15*
€ 11,98*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12,85*
€ 18,31*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,99*
€ 19,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.