Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-431895 Herst.-Nr.: CNS-TWS8B EAN/GTIN: 5291485010089 |
| |
|
| | |
| TRUE WIRELESS STEREO HEADSET TWS-8 Haben Sie schon einmal echte kabellose Kopfhörer ausprobiert? Mit diesen Ohrhörern von Canyon werden Sie wahrscheinlich nicht mehr zurückblicken. Die 13-mm-Lautsprecher bringen Freude in Ihre Ohren und bieten ein ausgewogenes Klangprofil. Diese Ohrhörer sind nicht nur für Musik geeignet, sondern auch ein hervorragender Begleiter für Gespräche und Konferenzen. Vier Mikrofone arbeiten zusammen und sorgen für die Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen. Egal, ob Sie telefonieren oder sich in einer lauten Umgebung befinden - diese Technologie hilft Ihnen, zu hören und gehört zu werden. Diese Ohrhörer verfügen über eine beeindruckende Akkulaufzeit, die mit einer einzigen Ladung bis zu 7,5 Stunden Wiedergabe ermöglicht. In Kombination mit dem Ladeetui können Sie bis zu 32 Stunden lang Musik hören. Das Gehäuse kann mit einem beliebigen Typ-C-Kabel in nur zwei Stunden vollständig aufgeladen werden. Wir verwenden das neueste Bluetooth-Protokoll, das verlässlich und energieeffizient ist. Es sorgt für eine stabile Verbindung mit Ihrem Telefon oder anderen Geräten. Die niedrige Latenz von 50 ms macht diese Kopfhörer außerdem sehr gut für Spiele geeignet. Sie sind leicht und ergonomisch geformt und liegen kaum spürbar am Ohr an. Wir haben Ohrmuscheln in drei Größen hinzugefügt, um die ideale Passform für Sie zu gewährleisten.
Weitere Informationen: | | weight: | 0.087 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.080 m | depth: | 0.130 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Sportmusik, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, canyon bluetooth headset, bluetooth headset, computer-headset bluetooth, Headset wireless |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 20,95* | € 29,05* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 21,96* | € 30,31* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 30,24* | € 41,67* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,42* | € 48,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|