Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canyon CNS-TWS8B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canyon CNS-TWS8B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Canyon CNS-TWS8B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Canyon CNS-TWS8B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Canyon CNS-TWS8B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Canyon CNS-TWS8B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Canyon CNS-TWS8B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Canyon CNS-TWS8B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Canyon CNS-TWS8B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Canyon CNS-TWS8B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Canyon CNS-TWS8B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Canyon CNS-TWS8B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111488309
Hersteller:
     Canyon
Herst.-Nr.:
     CNS-TWS8B
EAN/GTIN:
     5291485010089
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Treibereinheit
13 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik/Sport/Alltag
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
7.5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
32 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.