Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-431745 Herst.-Nr.: 2190512 EAN/GTIN: 3026981905124 |
| |
|
| | |
| Parker IM Monochrome Burgundy PVD Füllfederhalter| Federbreite M| Schreibfarbe Blau| in Geschenkbox Der funktionale, modische und glänzende Parker IM Füllfederhalter ist ganz auf den modernen Berufseinsteiger zugeschnitten und sticht ganz sicher an jedem Arbeitsplatz hervor. Die Parker IM Monochrome Schreibgeräte machen keine Kompromisse und haben ein Vollmetallgehäuse, das luxuriös aussieht und sich auch so anfühlt. Das monochrome Design, von den metallischen Zierteilen bis hin zur metallischen Feder, strahlt eine unvergleichliche Eleganz aus. In dieses Schreibgerät sind über 100 Jahre Handwerkskunst und Expertise des Hauses Parker eingeflossen, und so sind die ausschließlich aus Metall bestehenden Teile dank PVD-Beschichtung nicht nur überragend vor Verschleiß und Korrosion geschützt, sondern bestechen auch mit ihrem unverwechselbaren Look. Der moderne Füllfederhalter funktioniert sowohl mit Quink-Tintenpatronen als auch mit Tintenflacon und Konverter – für alle, die sich ein noch raffinierteres Schreiberlebnis wünschen. Und dank der eleganten Parker-Geschenkbox ist dieses Parker IM Monochrome Schreibgerät ein besonderes Geschenk.
Weitere Informationen: | | weight: | 0.084 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.050 m | depth: | 0.180 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Füllhalter-Tinte, Füllhaltetinte, Tinte für Füller, Tinte für Füllhalter, Kolbenfederhalter, Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, maus pad blau, maus pad, füllertinte parker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 33,93* | € 46,27* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 33,15* | € 46,27* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 34,80* | € 47,21* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 46,35* | € 62,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|