Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick 512GB Transcend JetFlash 700 USB3.1 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Stick 512GB Transcend JetFlash 700 USB3.1 schwarz
USB-Stick 512GB Transcend JetFlash 700 USB3.1 schwarz
Artikel-Nr.:
     832-431035
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512GJF700
EAN/GTIN:
     0760557862666
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der JetFlash 700/730 unterstützt den USB 3.1 Gen 1 Standard, was den Zugriff auf Ihre umfangreichen digitalen Inhalte erheblich erleichtert. Mit einer Kombination aus Geschwindigkeit und Schönheit ist der JetFlash 700/730 ein perfekte USB 3.1 Gen 1 USB-Stick für diejenigen, die stilvolle Ästhetik mit führender Technologie kombiniert sehen wollen.
Weitere Informationen:
weight:
0.015 kg
height:
0.010 m
width:
0.130 m
depth:
0.100 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 34,66*
€ 46,06*
€ 4,50*
ab € 35,45*
€ 47,04*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 35,34*
€ 47,08*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,13*
€ 50,80*
Frei Haus
ab € 39,31*
€ 52,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.