Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 7,6TB Kingston 2,5" (6.4cm) SATAIII DC600M retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD 7,6TB Kingston 2,5" (6.4cm) SATAIII DC600M retail
SSD 7,6TB Kingston 2,5" (6.4cm) SATAIII DC600M retail
Artikel-Nr.:
     832-430965
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SEDC600M/7680G
EAN/GTIN:
     0740617334951
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Kingston’s DC600M SSD ist eine SATA 3.0, 6Gbps SSD der 4. Generation für Rechenzentren mit 3D TLC NAND, die für „mixed use“, also gemischte, Arbeitslasten gedacht ist. Die DC600M ist für den Einsatz in hochvolumigen Rackmount-Servern geeignet und verfügt über hardwarebasiertes On-Board-PLP. Mithilfe von Stromausfall-Kondensatoren schützt die DC600M die Daten vor unerwarteten Stromausfällen, um die Gefahr von Datenverlusten zu verringern und sicherzustellen, dass das Laufwerk beim nächsten Einschalten des Systems erfolgreich neu initialisiert wird. Die DC600M wurde speziell dafür entwickelt, damit Systemintegratoren, Hyperscale-Rechenzentren und Cloud-Service-Anbietern konsistente Latenzen und IOPS bereitstehen.

Kapazitäten von 480GB bis 7680GB*, um den Datenspeicheranforderungen zu entsprechen.

Entwickelt für Rechenzentren
Optimiert für die hohen Anforderungen von Server-RAID-Anwendungen, bei denen niedrige Latenzzeiten und IO-Konsistenz die wichtigsten Designkriterien sind.

PLP auf Hardwarebasis
StromausfallVerlustleistungskondensatoren zum Schutz der Benutzerdaten vor unerwarteten Stromausfällen und zur Verbesserung der Leistung.

Bietet hervorragende Servicequalität (QoS)*
Optimierte Leistungsvorhersagbarkeit zur Einhaltung von Service-Level-Agreements (SLAs).

Speicherkapazitäten bis zu 7680GB
Upgrade und Verwaltung von Speicherplatz mit Kapazitäten bis zu 7680GB**.
Weitere Informationen:
weight:
0.090 kg
height:
0.020 m
width:
0.130 m
depth:
0.185 m
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 554,98*
€ 607,88*
3 Tage
136
pro Stück
Frei Haus
ab € 559,45*
€ 616,95*
3 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 569,95*
€ 626,00*
2 Tage
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 578,39*
€ 633,05*
Lager 832
pro Stück
€ 1,93*
ab € 613,54*
€ 670,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,10*
€ 797,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,57*
€ 787,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,19*
€ 770,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,62*
€ 755,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,54*
€ 730,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.