Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-430300 Herst.-Nr.: BT0063 EAN/GTIN: 4052792067675 |
| |
|
|  |  |
 | So klein aber unglaublich stark. Der USB-Adapter mit Bluetooth 5.0- und EDR-Technologie sorgt für ein einfaches Pairing und verzögerungsfreies Datenstreaming innerhalb einer maximalen Reichweite von 10 m. Er ermöglicht eine Verbindung mit mehreren Geräten gleichzeitig und ist, aufgrund seiner Größe, ein perfekter Begleiter für unterwegs. Durch den geringen Stromverbrauch der Bluetooth 5.0-Technologie erhöht sich die Akku-Lebensdauer von Laptop-Mäusen und Headsets mit der Verwendung des BT0063 deutlich. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.020 kg | height: | 0.015 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.120 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 5,00* | € 7,29* |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 5,03* | € 7,34* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 5,18* | € 7,54* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 5,84* | € 8,71* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 6,12* | € 8,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|