Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-147806 Herst.-Nr.: BT0063 EAN/GTIN: 4052792067675 |
| |
|
| | |
| So klein aber unglaublich stark. Der USB-Adapter mit Bluetooth 5.0- und EDR-Technologie sorgt für ein einfaches Pairing und verzögerungsfreies Datenstreaming innerhalb einer maximalen Reichweite von 10 m. Er ermöglicht eine Verbindung mit mehreren Geräten gleichzeitig und ist, aufgrund seiner Größe, ein perfekter Begleiter für unterwegs. Durch den geringen Stromverbrauch der Bluetooth 5.0-Technologie erhöht sich die Akku-Lebensdauer von Laptop-Mäusen und Headsets mit der Verwendung des BT0063 deutlich. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | | LED-Anzeigen | Netzwerk, Leistung, Stand-by | | Ursprungsland | China | Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -30 - 45 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 25 - 75 % | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB Typ-A | | Ausgangsschnittstelle | Bluetooth | | Geschlecht der Host-Schnittstelle | Männlich | Gewicht und Abmessungen | Breite | 16.5 mm | | Tiefe | 30 mm | | Höhe | 8.6 mm | | Gewicht | 2.7 g | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, UKCA | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 | Merkmale | Datenübertragungsrate (max) | 0.003 Gbit/s | | Kabellose Reichweite | 10 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 4,96* | € 7,29* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,99* | € 7,34* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 5,14* | € 7,53* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,10* | € 9,04* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,65* | € 9,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|