Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-428962 Herst.-Nr.: 83513 EAN/GTIN: 4043619835133 |
| |
|
| | |
| Dieses Netzwerkkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. eine Netzwerkkarte mit einem Switch oder Patchpanel. Der gewinkelte Stecker ermöglicht eine platzsparende Verlegung an engen Stellen hinter Geräten oder in Netzwerkschränken. Weitere Informationen: | | weight: | 0.036 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.122 m | depth: | 0.196 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 3,09* | € 4,75* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,94* | € 8,64* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,87* | € 13,99* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 9,90* | € 14,11* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 13,17* | € 18,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|