Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AddOn Thrustm. Ferrari F488 GT3 Lenkrad (KON/PC) retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AddOn Thrustm. Ferrari F488 GT3 Lenkrad (KON/PC) retail
AddOn Thrustm. Ferrari F488 GT3 Lenkrad (KON/PC) retail
Artikel-Nr.:
     832-427418
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4060263
EAN/GTIN:
     3362934003395
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation Lenkrad
PlayStation Zubehör

Ein Force Feedback, das der Realität Ihrer Spiele so nahe wie möglich kommt

  • Direct Drive-Technologie mit optimierter Winkelbeschleunigung für ein geschmeidiges, kraftvolles, turbogeladenes Force Feedback, das das aufregende Gefühl eines echten Rennens vermittelt.
  • Exaktes, filterfreies Rendering: Spieleffekte werden ohne Filter gerendert und liefern ein unfassbar detailreiches Spielgefühl, das genau die Intentionen des Spieleentwicklers trifft.
  • Gleichmäßige Leistung und ultraschnelle Reaktionszeit: Der speziell entwickelte Motor ist darauf ausgerichtet, die Reaktionszeit so nah wie möglich an die vom Spiel gesendeten Informationen anzupassen und gleichzeitig ein konstantes Drehmoment von bis zu 10 Nm ohne Sättigung zu liefern. Je schneller die Daten übertragen werden, desto schneller kann der Fahrer reagieren.

    Quick Release-Lenkradbefestigungssystem der nächsten Generation

  • Mit dem neuen Quick Release-Lenkradbefestigungssystem können Sie mit dem Quick Release Adapter1, 2 Lenkradkränze in nur 5 Sekunden wechseln.

    Kompatibilität mit älteren und zukünftigen Systemen

  • Kompatibel mit dem bestehenden Thrustmaster Lenkrad-Ecosystem über den Quick Release Adapter1, 2.
  • Kompatibel mit Thrustmaster-Pedalsets, Schaltungs- und Handbrems-Add-ons.
  • Die T818 ist so konzipiert, dass es zukünftige Produkte des Thrustmaster-Racing-Ecosystems über den RJ45-Anschluss unterstützt.

    Replika des Lenkrads F1 SF1000

  • Replika des F1-Lenkrads im Maßstab 1:1, offiziell von Ferrari lizenziert.
  • Die Frontplatte besteht aus 21 Schichten Karbonfaser.
  • Schaltwippen aus Aluminium, 11 Tasten, 2 Daumenräder.
  • Bis zu 69 verschiedene Informationen auf dem 109 mm großen IPS LCD-Display, die über die Telemetriedaten des Spiels3 abgerufen werden können.
  • 21 LEDs: 15 für die Motordrehzahl und 2 x 3 für FIA-Flaggen.

    Dynamische RGB LEDs

  • Ein personalisierbarer sechseckiger Ring aus RGB-LEDs an der Vorderseite der Lenkradbasis, der mit den Telemetriedaten des Spiels interagieren kann3.

    Befestigungssystem

  • Inklusive Desk Mounting Kit: Mit den kräftigen Klemmen lässt sich die T818 sicher an einem Schreibtisch oder Tisch befestigen (Mindeststärke: 1,5 cm; maximale Stärke: 4,1 cm).
  • Mit dem mitgelieferten Schraubensatz auch kompatibel mit Cockpits.

    Updates

  • Der USB-C-Anschluss der Basis ermöglicht Firmware-Updates.

    Umfangreiche Kompatibilität

  • Kompatibel mit PC (Windows® 10, 11).

    1. Ein Adapter ist im Lieferumfang der T818 enthalten.
    2. Zusätzliche Quick Release Adapter sind separat über den Thrustmaster-Shop erhältlich.
    3. Eine aktuelle Liste der kompatiblen Spiele befindet sich auf der Thrustmaster-Support-Website.
  • Weitere Informationen:
    weight:
    2.002 kg
    height:
    0.130 m
    width:
    0.260 m
    depth:
    0.370 m
    Weitere Suchbegriffe: Xbox Lenkrad, Xbox Zubehör, xbox lenkrad, Lenkrad Zubehör
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    28 Tage
    nicht lagernd
    € 3,51*
    ab € 189,73*
    € 224,06*
    Lager 832
    € 6,78*
    ab € 204,55*
    € 241,27*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 6,90*
    ab € 216,14*
    € 251,78*
    Preise: Lager 832
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 241,27*
    € 287,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 237,82*
    € 283,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 228,09*
    € 271,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 223,72*
    € 266,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 204,55*
    € 243,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 832
    Versand: Lager 832
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,78*
    ab € 500,00*
    € 1,93*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.