Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster Ferrari 488 GT3 Schwarz Steuerrad Analog / Digital PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thrustmaster Ferrari 488 GT3 Schwarz Steuerrad Analog / Digital PC
Thrustmaster Ferrari 488 GT3 Schwarz Steuerrad Analog / Digital PC
Thrustmaster Ferrari 488 GT3 Schwarz Steuerrad Analog / Digital PC
Thrustmaster Ferrari 488 GT3 Schwarz Steuerrad Analog / Digital PC
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115131651
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4060263
EAN/GTIN:
     3362934003395
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation Lenkrad
PlayStation Zubehör
Erleben Sie neue Dimensionen von Performance und Realismus mit dem Ferrari 488 GT3 Wheel Add-On. Dieses brandneue Produkt, das aus der Zusammenarbeit zwischen Thrustmaster und Ferrari hervorgegangen ist, ist eine 1:1-Replika des Lenkrads des erfolgreichsten Rennwagens in der Geschichte der Marke mit dem Cavallino Rampante: dem Ferrari 488 GT3.

FÜR DEN WETTKAMPF GESCHAFFEN
Das Ferrari 488 GT3 Wheel Add-On wurde speziell für Performance geschaffen. Es zeichnet sich durch sein optimiertes Gewicht aus, da die zentrale Frontplatte mit Karbonfasern verkleidet ist und einen Durchmesser von 31 cm hat. Aufgrund dieses Designs kann der Fahrer die Leistung seines Rennlenkrads optimal nutzen, indem es ein detailgenaues Force Feedback überträgt und extreme Fahrpräzision ermöglicht. Beides ist für den Wettkampf von entscheidender Bedeutung.

IMMERSION UND KONTROLLE
Das Ferrari 488 GT3 Wheel Add-On verfügt über 11 Aktionstasten, ein D-Pad, 2 Dreh-Encoder und 2 Daumen-Encoder – alle mit dem authentischen Feeling des Original-Lenkrads. Mit ihnen erhält der Fahrer eine blitzschnelle Kontrolle über die verschiedenen Einstellungen – und die Möglichkeit, diese im Handumdrehen zu ändern, damit er immer alles im Griff hat.

4 VIELSEITIGE LEDS
Die 4 LEDs am oberen Rand der zentralen Frontplatte des Lenkrads geben dem Fahrer während des Rennens verschiedene Informationen, wie z. B. die Drehzahl, die Öffnung des Boxenfensters und vieles mehr. Mit den zwei verfügbaren Modi (GT oder Einsitzer) kann der Fahrer das Verhalten der LEDs an die Motordrehzahl der verschiedenen Fahrzeugtypen anpassen.

EINSTELLBARE MAGNETISCHE SCHALTWIPPEN
Die neuen Schaltwippen mit Magnetsensoren ermöglichen eine klare und präzise Auslösung und helfen, Fahrfehler zu vermeiden. Für noch mehr Flexibilität ist die Position der Schaltwippen anpassbar. Es gibt 4 verschiedene Konfigurationen für eine optimale Bedienung nach den Vorlieben des Benutzers.

ABWÄRTS- UND NEXT-GEN-KOMPATIBILITÄT
Das Ferrari 488 GT3 Wheel Add-On ist standardmäßig mit allen Thrustmaster-Rennlenkrädern kompatibel. Dank der beiden Quick Release-Halterungen kann der Benutzer die mit seinem Rennlenkrad kompatible Befestigung auswählen, ohne dass ein zusätzlicher Adapter erforderlich ist. Dieses Befestigungssystem der nächsten Generation gewährleistet eine direkte Übertragung zwischen der Lenkradbasis und dem Lenkradkranz.

1:1-REPLIKA DES LEGENDÄREN 488 GT3
Originalgetreue Replika des Lenkrads von Ferraris erfolgreichstem Auto in der Geschichte: dem Ferrari 488 GT3, mit mehr als 500 Siegen in GT-Meisterschaften und Langstreckenrennen. Dieses offiziell lizenzierte Lenkrad wurde speziell in Zusammenarbeit mit Ferrari entwickelt, um die Faszination des legendären Rennwagens originalgetreu einzufangen und Ihnen ein intensives und authentisches Rennerlebnis zu bieten.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
1140 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Karbon
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
1000 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Steuerrad
Gamingplattformen unterstützt
PC
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad, Menü-Taste, Modus-Taste, Schaltfläche Start
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Knopfanzahl
11
Programmierbare Tasten
Ja
Lieferumfang
Netzteil enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Xbox Lenkrad, Xbox Zubehör, xbox lenkrad
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,93*
€ 267,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,04*
€ 261,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,33*
€ 251,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,57*
€ 224,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.