Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB-Hub 4-Port 3.2/C->4x3.0 ohne Netzteil grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip USB-Hub 4-Port 3.2/C->4x3.0 ohne Netzteil grau
Equip USB-Hub 4-Port 3.2/C->4x3.0 ohne Netzteil grau
Artikel-Nr.:
     832-427282
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128963
EAN/GTIN:
     4015867230527
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Dieser 4-Port-USB-3.2 Gen 1-Hub ermöglicht die Erweiterung der USB-Typ-C-Kapazität Ihres Geräts um 4 zusätzliche USB 3.2 Gen 1-Ports! 128963 ermöglicht eine einfache Ergänzung von bis zu 4 USB-kompatiblen Peripheriegeräten oder Gadgets zu Ihrem MacBook, Chromebook Pixel oder ähnlichen Notebooks mit USB-Typ-C-Ports.
Weitere Informationen:
weight:
0.045 kg
height:
0.017 m
width:
0.085 m
depth:
0.166 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 16,92*
€ 23,22*
9 Tage
100
€ 5,00*
ab € 20,05*
€ 27,44*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 23,71*
€ 32,71*
€ 3,50*
ab € 28,35*
€ 38,78*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.