Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-427061 Herst.-Nr.: G-THUB-AU-60 EAN/GTIN: 4260746550443 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale • 3-Ports USB 3.0 Erweiterung und Hot-Plug-Unterstützung • Unterstützt USB 3.0 Datenübertragungsrate bis zu 5 Gbit/s • Audio- und Mikrofon-Erweiterung für Lautsprecher und Kopfhörer • Einbau in eine Kabeldurchführung mit Ø 60mm, werkzeugfrei • Integriertes USB-Kabel – Länge 150 cm • Mit Staubschutzabdeckung Praktisch kann so einfach sein Unser 3-Ports USB-HUB ermöglicht den einfachen Zugriff auf USB- und Audio-Anschlüsse direkt auf Deinem Schreibtisch. Der „Tisch- Hub“ lässt sich einfach in eine vorhandene Kabelduchführungen mit 60 Durchmesser in Deinen Schreibtisch werkzeuglos montieren. Mit dem 150cm langen Anschlusskabel kannst Du unseren praktischen „Tisch-Hub“ ganz einfach mit Deinem PC verbinden. An den USB- Ports, 1x USB-C & 2x USB-A (USB 3.0) werden die Daten mit bis zu 5 Gbit/s übertragen. Neben den 3,5mm Audio- und Mikron Anschlüssen, schützt die mitgelieferte Staubschutzabdeckung den „Tisch-Hub“ bei Nichtbenutzung vor dem Eindringen von Staub u. ä
Weitere Informationen: | | weight: | 0.117 kg | height: | 0.115 m | width: | 0.095 m | depth: | 0.075 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HUBs |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 18,58* | € 25,62* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 22,26* | € 30,69* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,85* | € 39,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|