Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contour New Balance Tastatur wireless DE-Layout schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Contour New Balance Tastatur wireless DE-Layout schwarz
Contour New Balance Tastatur wireless DE-Layout schwarz
Artikel-Nr.:
     832-426288
Hersteller:
     Contour Design
Herst.-Nr.:
     102100
EAN/GTIN:
     0743870051726
Suchbegriffe:
Contour Design Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Möglicherweise die ideale Tastatur für Sie
Die Balance Tastatur hilft Ihnen, eine gute Position mit den Armen vor dem Körper bei der Arbeit mit einer zentrierten Maus zu bewahren. Trotz ihres kompakten Designs verfügt die Tastatur über alle Funktionalitäten einer vollwertigen Tastatur. Sie verfügt über Tastenkombinationen, Mediatasten und eine numerischen Tastenblock. Darüber hinaus ist die Tastatur ergonomisch mit verstellbarem Neigungswinkel gestaltet, der eine individuelle Ausrichtung auf Ihre Bedürfnisse ermöglicht. Die Balance Tastatur BK ist schwarz und harmoniert perfekt mit dem aktuellen minimalistischen Design unserer RollerMouse Pro und SliderMouse Pro Design. Sollten Sie noch nicht mit einer zentrierten Maus arbeiten, aber Ihre Ergonomie optimieren möchten, können Sie die Tastatur auch mit einer separaten Handgelenkauflage ergänzen, um eine bequemere Haltung zu erreichen.

Der perfekte ergonomische Partner für RollerMouse Pro und SliderMouse Pro
Die Balance Tastatur BK minimiert den Abstand zur Leertaste und reduziert die Streckung Ihrer Finger. Der verkürzte Abstand zur Tastatur hat einen enormen ergonomischen Effekt, da so eine optimale Distanz zwischen Tastatur und RollerMouse Pro oder SliderMouse Pro gewährleistet ist. Das schwarze Design mit mit weißer Schrift ergänzt die RollerMouse Pro und SliderMouse Pro perfekt.

Ergonomische Tastatur mit verstellbarem Neigungswinkel, die sich Ihren Bedürfnissen anpasst
Dank der verstellbaren Füße und der Neigungsfunktion können Sie die Tastatur ganz einfach auf drei verschiedene Positionen einstellen: negativ, neutral und positiv Neigung. Stellen Sie die Tastatur in eine negative Neigung, übernehmen Ihre Hände automatisch die optimalen Position zum Tippen. Auf diese Weise sind Ihre Finger beim Tippen viel entspannter.

Mehr Platz auf dem Schreibtischplatz ohne Kompromisse bei der Funktionalität
Obwohl das Balance Keyboard BK kompakt ist, verfügt es über alle Funktionen einer normalgroßen Tastatur, einschließlich eines separaten Ziffernblocks, Funktionstasten und Mediensteuerungen. Die Balance Tastatur ist mit PC und Mac kompatibel.
Weitere Informationen:
weight:
0.747 kg
height:
0.004 m
width:
0.150 m
depth:
0.440 m
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 87,31*
€ 111,18*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,87*
€ 126,22*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 105,67*
€ 133,73*
10 Tage
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 120,49*
€ 152,94*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 131,10*
€ 163,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.