Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen IcyDock 2x6,3cm U.2/U.3 NVMe 3,5" SSD sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaurahmen IcyDock 2x6,3cm U.2/U.3 NVMe 3,5" SSD sw
Einbaurahmen IcyDock 2x6,3cm U.2/U.3 NVMe 3,5" SSD sw
Artikel-Nr.:
     832-425792
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB092VK-B
EAN/GTIN:
     4713227445788
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Der ToughArmor MB092VK-B ist ein robuster Wechselrahmen für zwei U.2/U.3 NVMe PCIe 3.0/4.0 SSDs, der bis zu 64Gbps Datenübertragungsgeschwindigkeit durch Slimline SAS (SFF-8654 4i) Anschlüsse unterstützt. Dieser Wechselrahmen passt in einen externen 3,5" Einbauschacht (Floppy-Schacht). Mit dem Vorteil der herausnehmbaren Laufwerkseinschübe im frontseitigen Laufwerksschacht können Anwender mühelos auf U.2- oder U.3-Laufwerke zugreifen, ohne das Computergehäuse zu öffnen.
Weitere Informationen:
weight:
0.481 kg
height:
0.040 m
width:
0.116 m
depth:
0.162 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 139,08*
€ 174,34*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 148,80*
€ 185,09*
6 Tage
7
€ 1,00*
ab € 175,05*
€ 206,39*
12 Tage
8
€ 5,00*
ab € 191,47*
€ 221,18*
€ 6,90*
ab € 192,66*
€ 223,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,09*
€ 220,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,52*
€ 206,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.