Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icy Dock ToughArmor 2x U.2 SSD to SlimSAS in 1x 3.5" bay metal black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Icy Dock ToughArmor 2x U.2 SSD to SlimSAS in 1x 3.5" bay metal black
Icy Dock ToughArmor 2x U.2 SSD to SlimSAS in 1x 3.5" bay metal black
Artikel-Nr.:
     7405B-999576469
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB092VK-B
EAN/GTIN:
     0884826508793
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen

Icy Dock ToughArmor 2x U.2 SSD to SlimSAS in 1x 3.5" bay metal black

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ICY Dock ToughArmor MB092VK-B - Gehäuse für Speicherlaufwerke - robust - NVMe PCIe - U.2, U.3 Gerätetyp: Gehäuse für Speicherlaufwerke Bustyp: U.2, U.3 Farbe: Schwarz Erweiterungseinschübe: 2 x Hot-Swap - 2.5" (6,4 cm) Kompatibles Schaltfeld: 1 3.5" (8,9 cm) Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor: 2.5" (6,4 cm) Besonderheiten: Lüftergeschwindigkeits-Controller, 25 mm Kühllüfter Schnittstelle: NVMe PCIe Produktmaterial: Metall Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10,12 cm x 14,3 cm x 2,54 cm Gewicht: 415.6 g

Icy Dock ToughArmor 2x U.2 SSD to SlimSAS in 1x 3.5" bay metal black

Produktbeschreibung:

Der ToughArmor MB092VK–B ist ein robuster Wechselrahmen
für zwei U.2/U.3 NVMe PCIe 3.0/4.0 SSDs,
der bis zu 64Gbps Datenübertragungsgeschwindigkeit
durch Slimline SAS (SFF–8654 4i) Anschlüsse unterstützt.
Dieser Wechselrahmen passt in einen externen 3,5"
Einbauschacht (Floppy–Schacht).
Mit dem Vorteil der herausnehmbaren Laufwerkseinschübe
im frontseitigen Laufwerksschacht können Anwender
mühelos auf U.2– oder U.3–Laufwerke zugreifen,
ohne das Computergehäuse zu öffnen.
Produktmerkmale
– Nimmt 2x 2,5 Zoll U.2/U.3 NVMe SSDs von 5–9,5mm Bauhöhe auf
– Passt in einen standard 3,5 Zoll Einbauschacht
(Floppy–Schacht)
– Nutzt 2x Slimline SAS (SFF–8654 4i) Anschluss,
Pinout definiert nach SFF–9402 Rev 1.1
– Unterstützt NVMe 4.0 64Gbps Übertragungsraten pro Slot
– Robustes Gehäuse und Einschübe komplett aus Metall
– 2–Segment Sicherheitsschloss für zusätzliche
physische Sicherheit
– Eagle–Hook Tray–Verriegelung hält die Einschübe
sicher in dem Gehäuse
– EMI Erdung – schützt SSDs vor elektrischen Schäden
– Active Power Technology (APT) – spart Strom
wenn keine SSDs eingesetzt sind

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Gehäuse für Speicherlaufwerke
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk–Formfaktor
2.5" (6,4 cm)
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks
9.5 mm
Host–Bus
U.2, U.3
Produktmaterial
Metall
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Lüftergeschwindigkeits–Controller, 25 mm Kühllüfter
Massenspeicher–Controller
Schnittstelle
NVMe PCIe
Prozessor
Keine CPU
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
2 x Hot–Swap – 2.5" (6,4 cm)
Schnittstellen
2 x U.2 / U.3 NVMe – SFF–8654 4i
Verbindungen
2 x U.2 / U.3 NVMe – SFF–8654 4i
Kompatibles Schaltfeld
1 x extern 3.5" (8,9 cm)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schrauben
Leistungsmerkmale
Tastensperre, LED–Anzeige, hochbelastbar
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
10,12 cm
Tiefe
14,3 cm
Höhe
2,54 cm
Gewicht
415.6 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
482 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 65%

Weitere Suchbegriffe: Festplattenwechselrahmen, HDD-Wechselrahmen, Wechselrahmen (IT), festplatten einbaurahmen, Zubehör, Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 139,27*
€ 172,57*
€ 6,78*
ab € 148,71*
€ 183,05*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 176,64*
€ 210,10*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 182,83*
€ 212,21*
€ 6,90*
ab € 190,50*
€ 219,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,10*
€ 250,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,80*
€ 237,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,74*
€ 232,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,70*
€ 228,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,64*
€ 210,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.