Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY ZUB MA 6.0 UNI USB Mikrofonarm integr. USB-HUB sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY ZUB MA 6.0 UNI USB Mikrofonarm integr. USB-HUB sw
CHERRY ZUB MA 6.0 UNI USB Mikrofonarm integr. USB-HUB sw
Artikel-Nr.:
     832-425184
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JA-0850
EAN/GTIN:
     4025112101137
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Sobald du nicht nur einfach einen Text ins Mikrofon einsprichst, sondern währenddessen aktiv Maus und/oder Tastatur bedienen möchtest, verschafft dir ein Mikrofonarm den notwendigen Platz. Daher empfiehlt sich der CHERRY MA 6.0 UNI USB vor allem bei Livestreams, Gaming-Videos oder Videokonferenzen. Er besteht komplett aus Aluminium und lässt sich bequem über eine Tischklemme befestigen. Mithilfe der Gelenke lässt sich der Mikrofonhalter einfach einstellen und das Mikro optimal positionieren.
Weitere Informationen:
weight:
1.681 kg
height:
0.120 m
width:
0.154 m
depth:
0.553 m
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 7,50*
ab € 52,22*
€ 68,89*
€ 3,50*
ab € 55,52*
€ 73,25*
€ 4,99*
ab € 55,53*
€ 73,26*
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 60,55*
€ 79,24*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 62,99*
€ 82,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.