Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartKeeper Basic "USB-A Port" Blocker dunkelblau 6 Stk.+Key


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SmartKeeper Basic "USB-A Port" Blocker dunkelblau 6 Stk.+Key
SmartKeeper Basic "USB-A Port" Blocker dunkelblau 6 Stk.+Key
Artikel-Nr.:
     832-425099
Hersteller:
     SmartKeeper
Herst.-Nr.:
     UL03PKDB
EAN/GTIN:
     8809534690730
Suchbegriffe:
Datenblocker USB Adapter
USB Daten Blocker
USB Datenblocker
USB Datenblockier-Adapter
IT Anschlüsse oder auch sogenannte Endpoints, wie USB-Ports, Netzwerk-Ports, SD, HDMI, Glasfaser-Ports und andere Eingabe- und Ausgabeports sind die erste Ebene potentieller Bedrohungen für Datenverletzung und Cyberangriffe auf kritische Infrastruktursysteme. Hauptbedrohungen für IT und OT sind zum Beispiel das Eindringen von schadhafter Software, wie Malware über Wechselspeichergeräte und externe Hardware sowie menschliches Fehlverhalten, Manipulation und Sabotage. SmartKeeper bietet eine schutzeffiziente und sehr umfangreiche Produktpalette an physischen/ mechanischen und unabhängigen Sicherheitsprodukten zum Schutz der IT/ OT Hardwareschnittstellen, um unerlaubte Zugriffe auf die Ports zu verhindern. Aber auch das Sichern und Verwalten von IT-Schnittstellen innerhalb von Gebäuden, Fertigungshallen oder öffentlich zugänglichen Bereichen und Räumlichkeiten wird durch die Schlösser von SmartKeeper ermöglicht. Bei SmartKeeper Essential handelt es sich um eine farblich codierte Sicherheitslösung, bei der Schlüssel und Schlösser farblich aufeinander abgestimmt sind. Sehr geeignet sind die Produkte zum Beispiel für KMUs, öffentliche Einrichtungen oder KRITIS-Unternehmen.


    Es ist eine effektive First Level Absicherung - u.a. vor:

    • Unautorisiertem Daten abziehen / kopieren
    • Infiltration von Schad-Software auf Geräten
    • Beabsichtigtem oder unbeabsichtigtem Entfernen von Netzwerk / USB Kabeln
    • Port Angriffen
    • Entwenden von PCs / Notebooks
    • Manipulation und Sabotage


SmartKeeper Essential funktioniert ganz einfach, ohne jegliche komplexe Software oder Konfigurations-/ Update Aufwände. Eine professionelle, sehr preiswerte aber dennoch effektive Ergänzung zu allen bisherigen Sicherungsmaßnahmen. SmartKeeper bietet somit einen sehr effektiven Schutz, um unbefugten Zugriff auf Schnittstellen zu unterbinden.

Übersicht der SmartKeeper Essential-Ports:
USB A, USB B, Mini USB B, Micro USB B, USB C, RJ45, DVI, Serial, Parallel, SD, CF, HDMI, Display Port, Mini Display Port, RJ11, PC-Diebstahlsicherungen etc.

Neben dem Sichern der Ports, bietet SmartKeeper auch diverse Lösungen zum Absichern von PCs & Laptops sowie angeschlossenen Kabeln oder Peripheriegeräten.
Es werden zwei Schlüsselvarianten in jeweils unterschiedlichen Farbkombinationen angeboten. Der Basicschlüssel ist für normale Portlocks, wie z.B. USB und RJ45, und der Minischlüssel für alle kleinen Schnittstellen, wie Mini-USB etc.

Sichern auch Sie Ihre Hardwareschnittstellen mit der wirkungsvollen Sicherheitslösung von SmartKeeper, als zusätzliche Sicherheitsbarriere für Ihr Unternehmen.

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.033 kg
height:
0.020 m
width:
0.130 m
depth:
0.200 m
Weitere Suchbegriffe: USB Secure Charge, USB-Portblocker, Sicherungssysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 17,47*
€ 21,28*
29 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 19,55*
€ 27,14*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,86*
€ 33,89*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.