Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-424363 Herst.-Nr.: TS512GMTS430S EAN/GTIN: 0760557843115 |
| |
|
| | |
| Transcends ultrakompakte M.2 SSD 430S verfügt über eine SATA III 6Gb/s Schnittstelle und verwendet DDR3-DRAM-Cache. Daher eignet sich die extrem kleine M.2 SSD 430S insbesondere für Geräte mit hohen Leistungsansprüchen und wenig Platz. Dank der Verwendung von besonders hochwertigen Flash-Chips und ausgeklügelten Firmwarealgorithmen bietet die M.2 SSD 430S eine sehr hohe Zuverlässigkeit. Weitere Informationen: | | weight: | 0.020 kg | height: | 0.007 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.130 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, transcend 512 gb interne ssd, internes ssd, interne ssd 512gb, Solid State Drives |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 42,94* | € 54,93* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 43,24* | € 54,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 44,12* | € 56,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,75* | € 56,73* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 49,05* | € 62,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|