Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK 4 Port USB 3.2 Gen 1 Hub mit USB Typ-A Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK 4 Port USB 3.2 Gen 1 Hub mit USB Typ-A Anschluss
DELOCK 4 Port USB 3.2 Gen 1 Hub mit USB Typ-A Anschluss
Artikel-Nr.:
     832-423896
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63171
EAN/GTIN:
     4043619631711
Suchbegriffe:
PlayStation Zubehör
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Dieser stabile USB Hub von Delock im Metallgehäuse wird an einen Computer, Notebook oder Mobilgerät über den USB Typ-A Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um 4 USB Typ-A Anschlüsse. Es können verschiedene USB Geräte, wie z. B. USB Sticks, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden.

Kleiner stabiler Helfer
Aufgrund seiner geringen Maße und seines stabilen Gehäuses eignet sich dieser Delock Hub besonders für unterwegs. Er kann einfach zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.066 kg
height:
0.020 m
width:
0.160 m
depth:
0.100 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
130
€ 2,90*
ab € 13,48*
€ 18,53*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 13,84*
€ 19,09*
€ 6,70*
ab € 14,12*
€ 19,29*
€ 4,99*
ab € 14,40*
€ 19,66*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,02*
€ 24,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.