Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Kompakt-Schaltschrank AX BxHxT 600x600x210mm IP66 (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal Kompakt-Schaltschrank AX BxHxT 600x600x210mm IP66 (Speditionsversand)
Rittal Kompakt-Schaltschrank AX BxHxT 600x600x210mm IP66 (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-423696
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1060000
EAN/GTIN:
     4028177813373
Suchbegriffe:
Schaltschrank
rittal schaltschrank ral7035
schaltschrank rittal
schaltschrank
Der Kompakt-Schaltschrank AX mit eingeprägten Gehäusenocken in Dach, Boden und Seite bildet das bekannte 25 mm-System-Raster aus dem VX25 Großschrank ab. Dank dieses einzigartigen, patentierten Systems sind die AX Kompakt-Schaltschränke auf alle Ausbau- und Nachrüstfälle vorbereitet. Systemkomponenten und -zubehör lassen sich auf Schienen ohne Bohren einfach, schnell und sicher einbauen und nachrüsten.
Weitere Informationen:
weight:
22.300 kg
height:
0.210 m
width:
0.600 m
depth:
0.600 m
Weitere Suchbegriffe: Kompakt Schaltschränke
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 92,15*
€ 108,15*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,87*
€ 109,19*
3 Tage
31
€ 6,40*
ab € 92,88*
€ 109,81*
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 96,46*
€ 113,30*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 118,30*
€ 136,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,94*
€ 161,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 25,25*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,82*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 28,855*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 39,09*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 40,75*
Zubehör
Rittal
2515300
ab € 21,86*
Zubehör
Rittal
2394210
ab € 22,74*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 13,91*
Zubehör
Rittal
2473010
ab € 78,18*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,65*
Zubehör
Rittal
2746010
ab € 123,48*
Zubehör
Rittal
2564200
ab € 17,02*
Zubehör
Rittal
2574100
ab € 14,54*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,22*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 30,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.