Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambium Networks ePMP 5 GHz Force 300-13 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cambium Networks ePMP 5 GHz Force 300-13 SM
Cambium Networks ePMP 5 GHz Force 300-13 SM
Artikel-Nr.:
     832-423339
Hersteller:
     Cambium Networks
Herst.-Nr.:
     C050900C702A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: WLAN Bridge, Wireless LAN Bridge, access point, Wireless Network
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 7,50*
ab € 174,53*
€ 210,80*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 185,85*
€ 220,96*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,96*
€ 262,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,91*
€ 255,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,00*
€ 248,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,08*
€ 242,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,85*
€ 221,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.