Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Access Point
>
Artikel
Cambium Networks ePMP 5GHz Force 300-13 SM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-72521098
Hersteller:
Cambium Networks
Herst.-Nr.:
C050900C702A
EAN/GTIN:
5704174071679
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
ePMP 3000
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Cambium Networks
Zertifizierung
IP55 FCCID 109W-0048 EN 301 893 V2.1.1 (5.4 GHz), EN 302 502 V2.1.1 (5.8 GHz)
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
203 mm
Gewicht
480 g
... >
Netzwerke
>
Teile und Zubehör für Netzwerkausrüstung
>
Wireless Access Point-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
WLAN Bridge
,
Wireless LAN Bridge
,
access point
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 222,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,15*
€ 264,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,46*
€ 251,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,41*
€ 246,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,36*
€ 242,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,26*
€ 220,46
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.