Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXOS X18 12TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate 8.9cm (3.5") 12TB Exos X18 SATA6Gb/s 7200 rpm 256MB intern
Seagate 8.9cm (3.5") 12TB Exos X18 SATA6Gb/s 7200 rpm 256MB intern
Artikel-Nr.:
     128-CC33946
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST12000NM000J
EAN/GTIN:
     0763649139141
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
3.5IN 7200RPM HELIUM 512E/4KN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
12000 GB
Komponente für:
Plattenanordnung
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 251,56*
€ 274,78*
1 Tag
14
€ 4,45*
ab € 252,39*
€ 276,02*
Frei Haus
ab € 258,17*
€ 282,20*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 259,86*
€ 282,85*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 263,73*
€ 286,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,78*
€ 326,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,28*
€ 326,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,14*
€ 320,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,95*
€ 316,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,56*
€ 299,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.