Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA 68.5cm (27") GB2770QSU-B5 16:9 HDMI+DP+2xUSB IPS retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IIYAMA 68.5cm (27") GB2770QSU-B5 16:9 HDMI+DP+2xUSB IPS retail
IIYAMA 68.5cm (27") GB2770QSU-B5 16:9 HDMI+DP+2xUSB IPS retail
Artikel-Nr.:
     832-422808
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     GB2770QSU-B5
EAN/GTIN:
     4948570121700
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Gaming Monitor
Iiyama Monitore
Erwecke dein volles Gaming-Potenzial mit dem 165Hz Fast IPS Panel Monitor GB2770QSU Red Eagle

Mit dem 27” (68.5cm) G-Master GB2770QSU-B5 mit WQHD (2560x1440) Auflösung, nur 0.5 ms MPRT Reaktionszeit und 165 Hz Bildwiederholfrequenz, erhältst du den Wettbewerbsvorteil, den du benötigst, um dein volles Gaming-Potenzial auszuschöpfen. Mit der FreeSync Premium Pro Technologie kannst du Entscheidungen in Sekundenbruchteilen treffen und Ghosting-Effekte oder unerwünschte Artefakte wie Tearing oder Stuttering vergessen. Der Black Tuner lässt dich selbst kleinste Details in schwach ausgeleuchteten Spielumgebungen erkennen, sodass nichts deiner Aufmerksamkeit entgeht. Zudem garantiert dir die IPS Panel Technologie eine hervorragende Bildqualität. Dank des höhenverstellbaren Standfusses kannst du die Bildschirmposition ganz einfach an deine Vorlieben anpassen, um dir einen guten Komfort während deiner Gaming-Session zu gewährleisten.

FAST IPS
Die Fast IPS Technologie garantiert nicht nur lebendige Schlachtfeldszenen mit hoher Farbtreue, sondern auch eine ultraschnelle Reaktionszeit von nur 0.5ms (MPRT) für bewegte Bilder.

FREESYNC™ PREMIUM PRO TECHNOLOGIE
Dieser Monitor unterstützt die Anzeige von HDR-Inhalten und garantiert eine niedrige Eingangslatenz, sowie eine geringe Framerate-Kompensation, die praktisch bei jeder Framerate unerwünschte Artefakte wie Tearing oder Stuttering eliminieren.

BLACK TUNER
Der Benutzer kann die Helligkeit und die dunklen Schatten mit dem Black Tuner so einstellen, dass eine besserer Sicht in den schattigen Bereichen hilft, den Feind früher zu erkennen.

VOREINGESTELLTE UND BENUTZERDEFINIERTE GAMING MODI
Wie du willst! Entweder kannst du eines der voreingestellten Spielmodi (einschließlich FPS und Strategie) wählen oder selber deine Einstellungen setzen und speichern.
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
G
weight:
6.849 kg
height:
0.450 m
width:
0.180 m
depth:
0.690 m
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
pro Stück
€ 4,50*
ab € 225,22*
€ 244,48*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 224,79*
€ 244,50*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 225,39*
€ 244,81*
4 Tage
9
pro Stück
€ 8,00*
ab € 225,59*
€ 245,60*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 227,46*
€ 246,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,50*
€ 290,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,01*
€ 290,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,77*
€ 285,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,26*
€ 282,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,79*
€ 267,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.