Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-422323 Herst.-Nr.: EO-IA500BBEGWW EAN/GTIN: 8806092697324 |
| |
|
| | |
| Entdecke kraftvollen Sound mit Zwei-Wege-Lautsprecher Die Samsung 3,5 mm-Ohrhörer mit Zwei-Wege-Lautsprechern sowie einem Tief- und einem Hochtöner beeindrucken mit einem klaren und ausgewogenem Klangbild. Tauche in deine Lieblingsmusik ein und erlebe, wie sich Höhen, Mitten und Tiefen zu einer harmonischen Soundkulisse verbinden.
Angenehme Passform für hohen Tragekomfort Fühlt sich so gut an, wie es klingt: Die Samsung 3,5 mm-Ohrhörer im Hybrid-Kanal-Design begeistern mit der Passform, für die Samsung bekannt ist. Die Ohrhörer sitzen gut und komfortabel in deinen Ohren – wähle einfach eines der im Lieferumfang enthaltenen Ohrpolster aus. Weitere Informationen: | | weight: | 0.030 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.050 m | depth: | 0.080 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Samsung Headsets, in-ear headset samsung, earphone, stereo kopfhörer, Smartphone Zubehör |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,03* | € 7,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 5,17* | € 7,35* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,18* | € 7,37* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 5,62* | € 7,89* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,65* | € 7,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|