Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-16537 Herst.-Nr.: EO-IA500BBEGWW EAN/GTIN: 8806092697324 |
| |
|
| | |
| Echte Samsung 3.5mm Ohrhörer EO-IA500
Erleben Sie einen leistungsstarken Hörgenuss mit den originalen Samsung 3,5-mm-Ohrhörern. Ihre Zwei-Wege-Lautsprecher mit 8-mm- und 11-mm-Treibern sorgen für einen klaren und ausgewogenen Klang. Mit den drei Drucktasten für Wiedergabe/Pause, Lauter und Leiser können Sie Ihre Musik ganz einfach steuern. Die 3,5-mm-Ohrhörer von Samsung werden mit drei Arten von Ohrstöpseln geliefert, so dass Sie einen auswählen können, der Ihnen am besten passt, und sie den ganzen Tag über bequem tragen können.
Merkmale: - Original Samsung 3,5-mm-Ohrhörer bieten eine hochwertige Klangwiedergabe
- Zwei-Wege-Lautsprecher sorgen für klaren und ausgewogenen Klang
- 3 Drucktasten zur einfachen Steuerung Ihrer Musik
- Die Kombination aus Höhen, Mitten und Tiefen erzeugt ein harmonisches Klangbild
- Wählen Sie aus 3 Paar Ohrstöpseln, um eine perfekte Passform zu erhalten
- Sie sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und bieten hohen Tragekomfort
Spezifikationen: - Steckertyp: 3,5mm
- Impedanz: 32ohm
- Frequenzgang: 20Hz-20kHz
- Empfindlichkeit: 93,2dB
- Gewicht: 14,76g
- Kabellänge: 1,2m
Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Samsung Headsets, samsung stereo-headset 3,5 mm klinke, earphone, samsung earphones, Samsung Stereo Headset 3, 5mm EO-IA500BB black |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4601 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,07* | € 7,22* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,04* | € 7,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 5,18* | € 7,37* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,17* | € 7,39* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,21* | € 7,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4601 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4601 | | Versand: Lager 4601 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4601 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|