Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Füllhalter M205 weiß B Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pelikan Füllhalter M205 weiß B Geschenkbox
Pelikan Füllhalter M205 weiß B Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     832-422224
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     972182
EAN/GTIN:
     4012700972187
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Die Schreibgeräte dieser Serie sind der Inbegriff klassischer Schreibkultur. Durch die Pelikan-typische Formgebung wurde mit der Classic-Serie ein zeitlos schönes Design geschaffen. Das weiße Schaftmaterial ist aus hochwertigem Edelharz und hat den Effekt, sich durch Benutzung selbst zu polieren. Unsere Classic-Serie M205 ist mit einer Differentialkolbenmechanik versehen. Alle Zierelemente, wie der Pelikan-typische Schnabelclip und die Ringe, sind silber-verchromt. Das Schreibgerät ist mit einer auf Hochglanz polierten Edelstahlfeder ausgestattet und in den Federbreiten EF, F, M und B erhältlich. Die B-Feder sorgt für einen breites Schriftbild und ist besonders für Handschriften mit großen Schwüngen geeignet.
Weitere Informationen:
weight:
0.214 kg
height:
0.040 m
width:
0.090 m
depth:
0.185 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 72,04*
€ 98,10*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 74,31*
€ 98,10*
11 Tage
1
€ 5,87*
ab € 77,90*
€ 102,62*
€ 6,90*
ab € 95,19*
€ 122,48*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.