Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Füllhalter M600 Schwarz-Grün B Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pelikan Füllhalter M600 Schwarz-Grün B Geschenkbox
Pelikan Füllhalter M600 Schwarz-Grün B Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     832-422074
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     980037
EAN/GTIN:
     4012700980038
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Souverän ist der Klassiker von Pelikan. Der schwarz-grün gestreifte Mantel steht weltweit als Symbol für die Marke Pelikan. Die Produktion des Souverän Mantels unterliegt einem aufwendigen Prozess, denn nach einer eigens für Pelikan entwickelten Rezeptur wird aus Baumwoll-Material in vielen Schritten ein gestreiftes Materialstück gefertigt, welches gebogen und anschließend mit einem Diamanten auf Kontur geschliffen wird. Die vergoldeten Ringe an Füllgriff und Kappe werden mit höchster Präzision eingepasst, bevor das Schreibgerät auf Hochglanz poliert wird. Der leicht federnde, typische Pelikan Schnabelclip verleiht diesem hochwertigen Schreibgerät sein unverwechselbares Design. Der Kolbenfüllhalter Souverän M600 verfügt über eine 14-Karat Bicolor-Goldfeder und ist in den Federbreiten EF, F, M und B erhältlich. Die B-Feder sorgt für einen breites Schriftbild und ist und ist besonders für Handschriften mit großen Schwüngen geeignet.
Weitere Informationen:
weight:
0.219 kg
height:
0.040 m
width:
0.090 m
depth:
0.185 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 234,96*
€ 297,59*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 235,62*
€ 297,60*
€ 5,50*
ab € 270,61*
€ 342,82*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,59*
€ 354,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,87*
€ 350,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,39*
€ 295,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,93*
€ 284,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,96*
€ 279,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.