Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-421643 Herst.-Nr.: 822855 EAN/GTIN: 4012700822857 |
| |
|
| | |
| Gradlinig. Schnörkellos. Pur. So unverkennbar zeigt sich der Pura von der Kappe bis zum Schaft. Die ausgewogene Kombination aus matten und glänzenden Oberflächen veredelt das Schreibgerät aus Aluminium zu einer zurückhaltend eleganten Silhouette. Der solide, federnd gelagerte Silberclip auf der Kappe unterstreicht elegant die Linienführung. Die Tintenversorgung des Füllhalters Pura sichert ein sauber arbeitendes Patronenfüllsystem. Die polierte Edelstahlfeder sorgt für ein angenehmes Schreibgefühl und ist in den Federbreiten EF, F, M und B erhältlich. Die M-Feder sorgt für ein normales Schriftbild und ist besonders für Handschriften mit mittelgroßen kleinen Schwüngen geeignet. Weitere Informationen: | | weight: | 0.064 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.050 m | depth: | 0.190 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 51,33* | € 68,33* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 51,42* | € 68,48* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 59,48* | € 81,40* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 63,27* | € 83,41* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 79,45* | € 102,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|