Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sapphire Radeon RX7900XT Gaming Pulse OC 20GB GDDR6 HDMI DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sapphire Radeon RX7900XT Gaming Pulse OC 20GB GDDR6 HDMI DP
Sapphire Radeon RX7900XT Gaming Pulse OC 20GB GDDR6 HDMI DP
Artikel-Nr.:
     832-421142
Hersteller:
     Sapphire
Herst.-Nr.:
     11323-02-20G
EAN/GTIN:
     4895106293304
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Digitale Stromversorgung
Die SAPPHIRE NITRO+ & PULSE AMD Radeon™ RX 7900 wurden mit einer digitalen Stromversorgung ausgestattet, die eine exakte Energiekontrolle und Verbrauchseffizienz ermöglicht.

Ultrahochleistungsfähiger leitfähiger Polymer-Aluminium-Kondensator
DeruUltrahochleistungsfähige und leitfähige Polymer-Aluminium-Kondensator hat eine kleine Leiterplattenfläche, aber eine hohe volumetrische Kapazität, die eine Stromversorgung mit 20 Phasen auf der Grafikkarte der RX 7900-Serie ermöglicht. Der Kondensator bietet eine stabile Kapazität bei hohen Frequenzen und Temperaturen und das bei sehr geringem Signalrauschen, was die Stabilität und Zuverlässigkeit des Produkts gewährleistet.

Kupfer-Leiterplatte mit hohem Tg-Wert
Die GPU ist auf einem hochdichten 14-lagigen 2oz-Kupfer- PCB mit hohem Glasübergangstemperaturwert montiert, um der hohen Geschwindigkeit, dem hohen Strom und dem erhöhten Energiebedarf der GPU und des Speichers gerecht zu werden und eine hohe Stabilität des PCBs während des Betriebs zu gewährleisten.

Angular Velocity Lüfterblatt
Die Angular Velocity Lüfterblätter sorgen für eine doppelte Schicht abwärts gerichteten Luftdrucks, die zusammen mit dem Luftdruck am äußeren Ring des Axiallüfters bis zu 44 % mehr abwärts gerichteten Luftdruck und bis zu 19 % mehr Luftstrom für einen leiseren und kühleren Betrieb im Vergleich zu den vorherigen Generationen erzeugt.

Optimierte Verbundstoff-Heatpipe
Die Verbundstoff-Heatpipes sind für jedes einzelne Kühlungsdesign mit optimalem Wärmefluss fein abgestimmt und verteilen die Wärme effizient und gleichmäßig auf das gesamte Kühlmodul.

Sicherungsschutz
Um Ihre Karte zu schützen, verfügen die Karten der SAPPHIRE Serie über eine in die Schaltung des externen PCI-E-Stromanschlusses integrierte Sicherung, um die Komponenten vor Beschädigung zu schützen.

Grafikkarten-Halterung
Im Lieferumfang ist ein Grafikkartenhalter enthalten, der die Grafikkarte auf dem PCIe-Steckplatz an ihrem Platz hält.

Doppelkugellager
Diese verfügen über doppelt kugelgelagerte Lüfter, die in unseren Tests eine um ca. 85% längere Lebensdauer als Gleitlager aufweisen. Durch die Verbesserungen an den Lüfterflügeln ist die Lösung bis zu 10% leiser als die Vorgängergeneration.
Weitere Informationen:
weight:
1.986 kg
height:
0.095 m
width:
0.245 m
depth:
0.435 m
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 617,67*
€ 665,90*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 633,41*
€ 679,95*
€ 5,50*
ab € 646,61*
€ 693,91*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 652,19*
€ 699,82*
48 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 658,05*
€ 703,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,95*
€ 809,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,63*
€ 805,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,77*
€ 795,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,68*
€ 783,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,41*
€ 753,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.