Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-41930 Herst.-Nr.: 2960694 EAN/GTIN: 3362932913443 |
| |
|
| | |
| Ein Joystick zum sofortigen Abheben! Vollprogrammierbar für PC & PS3™!
- Vorgegebene Konfigurationen: - PC: Flight Simulator X (**) von Microsoft® , der populärste Flugsimulator - PS3™: Afterburner Climax (**) by Sega®els (**) von Ubisoft® - PS3™: Blazing Angels 2 (**) by Ubisoft® - PS3™: IL-2 Sturmovik Birds of prey (**) 505 Games - PS3™ & PC : Tom Clancy’s H.A.W.X (**) Ubisoft® - PS3™ & PC : Tom Clancy’s H.A.W.X.2 (**) Ubisoft®
- Extrem präziser Joystick mit justierbarem Wiederstand - Einzigartig: Plug & Play –Gerät mit einfacher und schneller Installation. Mit allen Features vorkonfiguriert, um schnell abzuheben! - Interner Speicher – speichert alle programmierten Konfigurationen auch wenn der Joystick nicht mehr mit dem PC verbunden ist - Voll programmierbar: 12 Buttons und 4 Achsen – alle weitestgehend programmierbar. - T.Flight Stick X ist nicht nur 100% kompatibel* mit allen PlayStation®3 Spielen, sondern auch mit Spielen für PC! - 100% PS3®* and PC compatible - (*) Nicht bei Spielen, die exklusiv nur durch die "Motion Sensor-" Funktion gesteuert werden können. - (**) Dieser Joystick wird nicht unter Lizenz von Microsoft® Corporation / Ubisoft® / 505 Games / Sega® distribuiert, noch wird dieser in irgendeiner Weise von Microsoft® Corporation / Ubisoft® / 505 Games / Sega® empfohlen. - Schwere Basis für bessere Stabilität - Ergonomischer Gashebel - Breite Handauflage für perfekten Komfort - Rotierender Handgriff mit eingebauter Zentralverriegelung. Bietet fehlerfreie Kontrolle über das Ruder - Bremsklappen- (Zivilflug) oder Schnellfeuer- (Militärflug) Trigger mit multidirektionalen Kopf (Panoramasicht) - Exklusiver MAPPING-Button – erlaubt dem Nutzer die Neuzuordnung von einem zum anderen Button zu jeder Zeit - Exklusiv-Button erlaubt zu jeder zeit das Umschalten von einer vorprogrammierten Konfiguration zu einer anderen Weitere Informationen: | | weight: | 1.266 kg | height: | 0.220 m | width: | 0.220 m | depth: | 0.250 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,66* | € 48,70* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 39,33* | € 52,05* | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 39,18* | € 52,05* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 41,32* | € 55,20* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 42,64* | € 57,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|