Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R78144 Herst.-Nr.: 2960694 EAN/GTIN: 3362932913443 |
| |
|
| | |
| Der beste Weg, um die Erde von oben zu entdecken! Extrem präziser Joystick mit justierbaren Widerstand sowie ergonomischer Schubregler. Der rotierende Griff mit eingebautem Sperrmechanismus sorgt für einwandfreie Kontrolle über das Flugruder. Features: 12 programmierbare Tasten Rotierender Griff Kompatibel zu PC und PS3 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Übertragungsart: | Kabelgebunden | Passend für: | PC + PlayStation 3 | Anzahl Tasten (Details): | 12 | Schnittstellen: | USB | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kategorie: | Flugsimulator-Joystick | Produkt-Art: | Flugsimulator-Joystick |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,56* | € 48,31* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 39,30* | € 51,44* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 39,06* | € 51,44* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 41,52* | € 54,39* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,30* | € 56,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|