Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-419060 Herst.-Nr.: 22544 EAN/GTIN: 4260677957328 |
| |
|
| | |
| Dieser Teilmetall Bagger im Maßstab 1:14 lässt fast keine Wünsche offen. Der Arm, die Schaufel, der gesamte Aufbau und jede Kette ist separat steuerbar. Das Modell verfügt zudem über ein Soundmodul und der Turm ist 360° drehbar. Dieses hochwertig verarbeitete und maßstabsgetreue Modell eines Kettenbaggers schließt die Lücke zwischen Spielzeug und unserem 1:14 Vollmetall Bagger und kann durchaus schon zum Bereich Funktionsmodellbau gezählt werden. Insgesamt können bei dem Modell 23 Kanäle angesteuert werden. Somit steht das Modell dem Original in nichts nach. Die Geländefähigkeit in Verbindung mit der spritzwassergeschützten Elektronik sorgen für ungetrübten Spaß und für eine lange Haltbarkeit der einzelnen Komponenten. Zusätzlich liegt dem Bagger ein Holzgreifer, ein elektrischer Bohrhammer und ein Schrotgreifer bei. Somit kann das Modell mit wenigen Handgriffen umgebaut und den aktuellen Bedürfnissen angepasst werden. Die Schaufel ist aus Metall gefertigt und hat ein hohes Fassungsvermögen. Die Antriebsketten sind aus Metall und das Modell verfügt zudem über kräftige Stellmotoren, welche auch schwere Lasten problemlos bewältigen. Die Qualität und die Detailtreue dieses Modells sind als RTR Modell in dieser Größe perfekt abgestimmt. Weiter wurden bei diesem Modell die Spindelantriebe aus den hochwertigen Vollmetall Baggern mit Endschaltern verbaut. Der Vorteil dieses Antriebssystems in Verbindung mit den Metallketten ist das große + an Gewicht und der damit verbundenen Kraft des Auslegers. Somit lässt sich auch festeres Material problemlos bewegen. Die Lieferung des Modells erfolgt in einer sehr stabilen und Formschönen geschäumten Box mit einzelnen Fächern für alle enthaltenen Komponenten. Weitere Informationen: | | weight: | 7.150 kg | height: | 0.250 m | width: | 0.310 m | depth: | 0.660 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 269,01* | € 351,03* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 298,32* | € 351,04* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 308,14* | € 363,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 328,50* | € 384,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|