Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22544 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 22544 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi 22544 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi 22544 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi 22544 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi 22544 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi 22544 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi 22544 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi 22544 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi 22544 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi 22544 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99872660
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22544
EAN/GTIN:
     4260677957328
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Spielzeug Bagger
Dieser Teilmetall Bagger im Maßstab 1:14 lässt fast keine Wünsche offen. Der Arm, die Schaufel, der gesamte Aufbau und jede Kette ist separat steuerbar. Das Modell verfügt zudem über ein Soundmodul und der Turm ist 360° drehbar. Dieses hochwertig verarbeitete und maßstabsgetreue Modell eines Kettenbaggers schließt die Lücke zwischen Spielzeug und unserem 1:14 Vollmetall Bagger und kann durchaus schon zum Bereich Funktionsmodellbau gezählt werden. Insgesamt können bei dem Modell 23 Kanäle angesteuert werden. Somit steht das Modell dem Original in nichts nach. Die Geländefähigkeit in Verbindung mit der spritzwassergeschützten Elektronik sorgen für ungetrübten Spaß und für eine lange Haltbarkeit der einzelnen Komponenten. Zusätzlich liegt dem Bagger ein Holzgreifer, ein elektrischer Bohrhammer und ein Schrotgreifer bei. Somit kann das Modell mit wenigen Handgriffen umgebaut und den aktuellen Bedürfnissen angepasst werden. Die Schaufel ist aus Metall gefertigt und hat ein hohes Fassungsvermögen. Die Antriebsketten sind aus Metall und das Modell verfügt zudem über kräftige Stellmotoren, welche auch schwere Lasten problemlos bewältigen. Die Qualität und die Detailtreue dieses Modells sind als RTR Modell in dieser Größe perfekt abgestimmt. Weiter wurden bei diesem Modell die Spindelantriebe aus den hochwertigen Vollmetall Baggern mit Endschaltern verbaut. Der Vorteil dieses Antriebssystems in Verbindung mit den Metallketten ist das große + an Gewicht und der damit verbundenen Kraft des Auslegers. Somit lässt sich auch festeres Material problemlos bewegen. Die Lieferung des Modells erfolgt in einer sehr stabilen und Formschönen geschäumten Box mit einzelnen Fächern für alle enthaltenen Komponenten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bagger
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:14
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Maximaler Arbeitsabstand
80 m
Motortyp
Gebürstet
Integrierter Servo
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
23 Kanäle
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
2
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriereichweite
20 min
Ladezeit
1 h
Batteriegewicht
98 g
Batteriekapazität
14.8 Wh
Akku
Ja
Laden per USB
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Sprachen des Handbuchs
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
670 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
7200 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
330 mm
Breite
185 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
4514 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,33*
€ 418,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,38*
€ 411,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 315,99*
€ 376,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,06*
€ 357,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,05*
€ 346,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,88*
€ 318,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,03*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.