Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-416855 Herst.-Nr.: 91708 EAN/GTIN: 4043619917082 |
| |
|
| | |
| Dieser Card Reader von Delock dient dem Einbau in einen 3.5″ Schacht des PCs und wird an einen internen USB 2.0 Pfostenstecker angeschlossen. Er verfügt über einen fünf Slot Card Reader und ermöglicht das Anschließen von einem USB Gerät. Weitere Informationen: | | weight: | 0.179 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 8,78* | € 12,51* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 9,12* | € 12,97* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 9,39* | € 13,31* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 9,48* | € 13,41* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 9,57* | € 13,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|