Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Feldkonfektionierbarer Steckverbinder Cat8 & Cat 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Feldkonfektionierbarer Steckverbinder Cat8 & Cat 6A
LogiLink Feldkonfektionierbarer Steckverbinder Cat8 & Cat 6A
Artikel-Nr.:
     832-416664
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0080
EAN/GTIN:
     4052792048063
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
Westernstecker
Der neue Cat.8.1 Steckverbinder von LogiLink bietet einen wesentlich höheren Datendurchsatz. Er unterstützt die Übertragung von Daten bis zu 40 Gbit/s über geschirmte Twisted-Pair-Kupferkabel. Dieser neue Cat.8.1 RJ45-Stecker ist abwärtskompatibel zu allen bisherigen Twisted-Pair-Kupferverkabelungen (Cat.6A, Cat.6, Cat.5e). Es unterstützt eine maximale Strecke von 30 m, wenn Geschwindigkeiten von 25 Gbps oder 40 Gbps unterstützt werden. Bezüglich Cat.6A 10 Gbit/s wird die maximale Verbindungsstrecke von 100 m unterstützt.
Weitere Informationen:
weight:
0.018 kg
height:
0.030 m
width:
0.070 m
depth:
0.110 m
Weitere Suchbegriffe: logilink rj45 stecker, rj-45 stecker, rj45stecker cat.8.1, Cat6 Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 2,36*
€ 3,67*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,39*
€ 3,72*
€ 5,50*
ab € 2,52*
€ 4,76*
€ 3,50*
ab € 15,21*
€ 21,21*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.