Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 G1 16 i7-1260U 32/1TB OLED 5G W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 G1 16 i7-1260U 32/1TB OLED 5G W11P
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 G1 16 i7-1260U 32/1TB OLED 5G W11P
Artikel-Nr.:
     832-415939
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21ES0013GE
EAN/GTIN:
     0196803054958
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Ultimative Anpassungsfähigkeit
Das leichte Lenovo ThinkPad X1 Fold der nächsten Generation ist so vielseitig wie Ihre Aufgaben. Sie können das große 41,4 cm (16,3") Display im Quer- oder Hochformat an der optionalen Tastatur in Standardgröße mit Klappständer anbringen und alles erledigen, was Ihr Arbeitstag so mit sich bringt. Oder Sie falten es, um zwei Displays nebeneinander zur Verfügung zu haben. Notebook, Tablet oder Buch. Zeitung, Skizzenblock oder Unterhaltungszentrale.

Große Leistung, praktische Größe
Die Intel vPro® Plattform mit vollem Leistungsumfang und Windows 11 liefern die nötige Leistung für alle anfallenden Aufgaben. Der neueste LPDDR5-Arbeitsspeicher mit hoher Kapazität gewährleistet eine schnelle Reaktionsfähigkeit des Systems und müheloses Multitasking. Das besonders leichte Gehäuse und die Akkulaufzeit von mehr als einem Tag machen das X1 Fold zu Ihrem ständiger Begleiter.

Sehen Sie zu, wie Ihre Ideen Gestalt annehmen
Das X1 Fold lässt sich ganz einfach im Quer- oder Hochformat oder im Notebook-Modus an der optionalen ThinkPad Bluetooth TrackPoint-Tastatur mit Klappständer anbringen. Die Tastatur in Standardgröße verfügt über einen integrierten Fingerabdruckscanner, ein haptisches Touchpad, einen TrackPoint und einen praktischen verstellbaren Klappständer. Außerdem ist sie beleuchtet, lässt sich per Bluetooth® verbinden und magnetisch am unteren Display befestigen, sodass Sie das Gerät als 30,5 cm (12") Notebook verwenden können.

Skizzieren. Notizen anfertigen. Dokumente unterzeichnen.
Der optionale Lenovo Precision Pen mit 4K-Druckempfindlichkeit ist ideal zum Notieren und Zeichnen. Auch Schattieren ist dank Neigungserkennung mühelos möglich. Darüber hinaus hält der Akku bis zu 400 Tage und der Stift verfügt über drei konfigurierbare Schnellzugriffstasten für mehr Produktivität. In bestimmten Regionen kann der Stift auch bequem magnetisch am X1 Fold befestigt werden, damit er immer griffbereit ist. Wenn die magnetische Version in Ihrer Region nicht verfügbar ist, können Sie den Stift zum Transport ganz einfach in Ihrer Tasche verstauen.

Überall in Verbindung bleiben
Mit dem X1 Fold bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Dabei funktioniert es nahtlos wie ein Smartphone. Modelle mit optionalem Intel® Evo™ vPro® lassen sich in weniger als einer Sekunde aus dem Ruhezustand aktivieren. Wi-Fi 6E* sorgt für zusätzliche Bandbreite und Geschwindigkeit ohne Netzwerküberlastungen. Mit der optionalen 5G-WWAN-Technologie (die auch LTE unterstützt)** können Sie schneller und sicherer auf Ihre Unternehmensserver zugreifen und Videos unterbrechungsfrei streamen.* Der Betrieb von Wi-Fi 6E mit 6 GHz hängt ab von der Unterstützung des Betriebssystems, von Routern/Zugriffspunkten/Gateways, die Wi-Fi 6E unterstützen, sowie von den regionalen behördlichen Zertifizierungen und der Frequenzzuweisung.** Die optionale 4G/LTE-Verfügbarkeit variiert je nach Region. Sie muss zum Zeitpunkt des Kaufs konfiguriert werden und erfordert Mobilfunkempfang.

Intuitiv und praktisch
Das ThinkPad X1 Fold bietet intuitive Layouts und Organisation wie ein Desktop. Das Display dreht sich schnell und reibungslos, wenn Sie die Position des Geräts ändern. Außerdem ermöglichen die neuesten Funktionen von Windows 11 – darunter große Berührungsfelder, Menüs und Widgets mit Wischfunktion, neue integrierte Stiftfunktionen und Touch-Snap-Layouts – Navigation und Multitasking auf professionellem Niveau.

Zuverlässige Sicherheit
Das X1 Fold ist dank unserer Suite von ThinkShield Sicherheitslösungen rundum geschützt, sobald Sie sich anmelden – ob per Gesichtserkennung über die Infrarotkamera und Windows Hello oder mit dem sicheren Fingerabdruckscanner an der optionalen Tastatur. Mit Hilfe des optionalen Intel® Visual Sensing Controller kann Ihr Display gedimmt oder ausgeschaltet werden, wenn Sie nicht hinsehen – und Ihr Gerät wird sogar gesperrt, wenn Sie sich davon entfernen. Die Firmware des Trusted Platform Module schützt Ihre sensiblen Daten zusätzlich durch Verschlüsselung.

Robust genug für all Ihre Anforderungen
Das innovative Scharnier am X1 Fold bildet eine Glockenform, sodass sich das Gerät vollständig flach zusammenfalten lässt. Das lüfterlose Design verteilt die Wärme, um überall und jederzeit ideale Temperaturen zu gewährleisten. Das flexible HDR-OLED-Display übersteht das Zusammen- und Auseinanderklappen mühelos. Darüber hinaus ist das Aluminiumgehäuse robust – und äußerst elegant. Wir testen ThinkPads zudem gemäß dem Militärstandard MIL-STD 810H des US-Verteidigungsministeriums nach 12 Standards, 26 verschiedenen Verfahren und mehr als 200 Qualitätsprüfungen, um sicherzustellen, dass sie auch unter extremen Bedingungen funktionieren und damit unsere bewährte Qualität und Zuverlässigkeit fortsetzen.

Ein Gerät für all Interaktionen
Mit Intel® Unison™ können Sie Ihr Notebook zu Ihrer Arbeitszentrale machen. Verbinden Sie Ihr Smartphone – ob Android oder iOS – einfach kabellos mit Ihrem ThinkPad X1Fold. Dateien können schnell und einfach übertragen werden, und sogar die Bearbeitung von Fotos und Videos auf dem großen Display ist möglich. Sie haben außerdem vollen Zugriff auf Ihre Telefon-Kontaktliste und können Anrufe direkt über Ihren PC führen und annehmen. Sie können sogar Benachrichtigungen und Nachrichten auf Ihrem Notebook empfangen. So müssen Sie nicht mehr zwischen Geräten wechseln, sondern können alles an einem Ort erledigen.

Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
weight:
3.645 kg
height:
0.105 m
width:
0.385 m
depth:
0.505 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.519,84*
€ 3.665,34*
Frei Haus
ab € 3.724,13*
€ 3.848,18*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 3.720,42*
€ 3.851,07*
Frei Haus
ab € 3.811,96*
€ 3.936,01*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 3.985,38*
€ 4.124,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.124,61*
€ 4.908,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.090,78*
€ 4.868,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.023,12*
€ 4.787,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.000,57*
€ 4.760,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.985,38*
€ 4.742,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,63*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,46*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,10*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,64*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,95*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,30*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,68*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,22*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,65*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,85*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,20*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,97*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,36*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 181,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.