Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP X1 FOLD 16 G1 I7-1260U 32GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CF75360
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21ES0013GE
EAN/GTIN:
     0196803054958
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
1TB SSD 16.3 QSXGA W11P 5G
Weitere Informationen:
System:
CI7G12
Sprache:
GR
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
16.3 "
Display-Auflösung:
2560 x 2024 Pixel
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Gewicht:
1941 g
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Hybrid (2-in-1)
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
32 GB
Speichermedien:
SSD
Touchscreen:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.725,59*
€ 3.922,13*
Lager 128
Frei Haus
ab € 3.847,32*
€ 4.049,42*
€ 1,93*
ab € 3.999,94*
€ 4.205,51*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.036,45*
€ 4.235,56*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 4.050,36*
€ 4.256,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.049,42*
€ 4.818,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.016,10*
€ 4.779,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.912,70*
€ 4.656,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.858,97*
€ 4.592,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.847,32*
€ 4.578,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,80*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,69*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,93*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,47*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,04*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,34*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,63*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,08*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,61*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,86*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,68*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,07*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,93*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 133,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.