Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD, ACE A55, M.2 2280, 256GB, SATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30239636
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP256GBSS3A55M28
EAN/GTIN:
     4713436121749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SSD, Typ=SP256GBSS3A55M28, Höhe=3.5 mm, Lesegeschwindigkeit=560 MB/s, SSD-Speicherkapazität=256 GB, Schreibgeschwindigkeit=530 MB/s, HDD-/SSD-Formfaktor=M.2 2280, SSD-Schnittstelle=SATA III, Series=ACE A55
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
7 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 39,07*
€ 54,24*
€ 3,50*
ab € 44,45*
€ 59,60*
€ 6,90*
ab € 50,20*
€ 66,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.