Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, LSZH, 1m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, LSZH, 1m, grau
EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, LSZH, 1m, grau
Artikel-Nr.:
     832-413567
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     MK6001W.1G
EAN/GTIN:
     4049759266080
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen.
Hinzu kommt, dass eine Seite des Patchkabels eine 90° Winkelung aufweist, wodurch ein Patchvorgang noch einfacher gestaltet werden kann.
Weitere Informationen:
weight:
0.044 kg
height:
0.015 m
width:
0.140 m
depth:
0.175 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a s-ftp 1m grau, patch kabel, patch-kabel sftp, Cat6 Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,38*
€ 2,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 1,40*
€ 2,22*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,41*
€ 2,24*
€ 6,90*
ab € 1,53*
€ 2,43*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,90*
€ 32,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.